对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

R17X.875HX https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-GHUBXXX-RDY-HB-NKW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUwMjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJoa05TODRPVFl3Tmpnd05UVTROakl5TG1wd1p3fDJiOTUzOGNhMjliYTM1ODM1N2E2NWE1MGRhMzZiOGNhOTQxY2NhYzJmNTFkNzE0ZmQ5NjRhMDBlZWNkMzdiZmI
592456 轮毂 

LINN GEAR LINN GEAR

R17X.875HX

描述

LINN GEAR R17X.875HX

3.187" Outside Diameter; Hex Bore; 2-1/4" Pilot Diameter; 0.562" Pilot Length; Steel; 1.312" Length Through Bore; No Keyway

制造商部件号

R17X.875HX

BDI部件号
592456

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
LINN GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0.861
Product Group - BDI
M02194
轮毂类型
Solid Hub
安装形式
Hex Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
No
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Hex Head Cap Screw | Setscrew | 0.75 Square Bore
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Solid
制造商货号
R17X.875HX
重量/磅
1.9
详细描述
3.187" Outside Diameter; Hex Bore; 2-1/4" Pilot Diameter; 0.562" Pilot Length; Steel; 1.312" Length Through Bore; No Keyway
导向直
2.25英寸 | 57.15毫米
内圈长
1.312英寸 | 33.325毫米
外径
3.187 英寸 | 80.95 毫米
导向长
0.562英寸 | 14.275毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新