LINN GEAR
LINN GEAR
R17X1.000HX
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR R17X1.000HX
3.187" Outside Diameter; Hex Bore; 2-1/4" Pilot Diameter; 0.562" Pilot Length; Steel; 1.312" Length Through Bore; No Keyway
制造商部件号
R17X1.000HX
BDI部件号
592457
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/R17X1-000HX/p/592457
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.861
Product Group - BDI
M02194
轮毂类型
Solid Hub
安装形式
Hex Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
No
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Hex Head Cap Screw | Setscrew | 0.75 Square Bore
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Solid
制造商货号
R17X1.000HX
重量/磅
1.9
详细描述
3.187" Outside Diameter; Hex Bore; 2-1/4" Pilot Diameter; 0.562" Pilot Length; Steel; 1.312" Length Through Bore; No Keyway
导向长
0.562英寸 | 14.275毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
1.312英寸 | 33.325毫米
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米
外径
3.187 英寸 | 80.95 毫米
导向直
2.25英寸 | 57.15毫米