LINN GEAR
LINN GEAR
R22X.625P
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR R22X.625P
4-1/8" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 2-7/8" Pilot Diameter; 5/8" Pilot Length; Steel; 1-5/8" Length Through Bore; No Keyway
制造商部件号
R22X.625P
BDI部件号
592357
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/R22X-625P/p/592357
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.267
Product Group - BDI
M02194
轮毂类型
Solid Hub
安装形式
Minimum Plain Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
No
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5/8 Inch Minimum Plain Bore | 4 Hex Head Cap Screw | Setscrew
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Solid
制造商货号
R22X.625P
重量/磅
5
详细描述
4-1/8" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 2-7/8" Pilot Diameter; 5/8" Pilot Length; Steel; 1-5/8" Length Through Bore; No Keyway
导向长
0.625英寸 | 15.875毫米
导向直
2.875英寸 | 73.025毫米
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
4.125 英寸 | 104.775 毫米
内圈长
1.625英寸 | 41.275毫米