LINN GEAR
LINN GEAR
R27X2.375
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR R27X2.375
2-3/8" Bore; 4-7/8" Outside Diameter; Finished Bore; 3.562" Pilot Diameter; 0.812" Pilot Length; Steel; 1-7/8" Length Through Bore; Keyway
制造商部件号
R27X2.375
BDI部件号
592408
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/R27X2-375/p/592408
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.628
Product Group - BDI
M02194
轮毂类型
Solid Hub
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Hex Head Cap Screw | Setscrew
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Solid
制造商货号
R27X2.375
重量/磅
8
详细描述
2-3/8" Bore; 4-7/8" Outside Diameter; Finished Bore; 3.562" Pilot Diameter; 0.812" Pilot Length; Steel; 1-7/8" Length Through Bore; Keyway
孔径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
导向直
3.562英寸 | 90.475毫米
外径
4.875 英寸 | 123.825 毫米
导向长
0.812英寸 | 20.625毫米
内圈长
1.875英寸 | 47.625毫米
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米