https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODHUBXXX-WON-TL-NKW-S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTgwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmd4Tnk4eE1EYzJOems1TlRVd01qWXlNaTlKVGtSRVQwUklWVUpZV0ZoZlYwOU9YMVJNWDA1TFYxOVRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDViMDY2Y2Y3YzRmYTUxMDQzMjA3YTk0NTY5YzM4YTdkYWVhOTcyZDFlODZlZTJlNWE0MmFlOGQ0MGE1ZmVmNGI
DODGE
DODGE
S16-4 TL
DODGE DODGE
描述
DODGE S16-4 TL
3" Outside Diameter; Bushed; 2-7/8" Pilot Diameter; 0.275" Pilot Length; 1610 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 1" Length Through Bore; 2-1/4" Bolt Circle Diameter; No Keyway
制造商部件号
S16-4 TL
BDI部件号
251485
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/S16-4-TL/p/251485
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475041794
重量 / Kilogram
0.39
Product Group - BDI
M02194
轮毂类型
Weld-On Hub
安装形式
Bushed
衬套类型
Taper Lock
衬套尺寸(如加衬套)
1610
是否有键槽
No
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3 Tapped Half Circle Hole | Used With Fan Rotor - Pulley - Plate Sprocket - Impeller - Agitator
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Weld-On
制造商货号
S16-4 TL HUB
制造商内部编号
097023
重量/磅
0.9
详细描述
3" Outside Diameter; Bushed; 2-7/8" Pilot Diameter; 0.275" Pilot Length; 1610 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 1" Length Through Bore; 2-1/4" Bolt Circle Diameter; No Keyway
外径
3 英寸 | 76.2 毫米
导向直
2.875英寸 | 73.025毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-5/8 英寸 | 13 To 44 毫米
导向长
0.275英寸 | 6.985毫米
螺栓分布圆名义直
2.25英寸 | 57.15毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米