LINN GEAR
LINN GEAR
S16-6
LINN GEAR LINN GEAR
描述
LINN GEAR S16-6
3" Outside Diameter; Bushed; 2-7/8" Pilot Diameter; 0.45" Pilot Length; 1610 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 1" Length Through Bore; 2-1/4" Bolt Circle Diameter; No Keyway
制造商部件号
S16-6
BDI部件号
583685
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/S16-6/p/583685
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.408
Product Group - BDI
M02194
轮毂类型
Weld-On Hub
安装形式
Bushed
衬套类型
Taper Lock
衬套尺寸(如加衬套)
1610
是否有键槽
No
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3 Tapped Half Circle Hole | Stainless Steel Optional
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Weld-On
制造商货号
S16-6
重量/磅
0.9
详细描述
3" Outside Diameter; Bushed; 2-7/8" Pilot Diameter; 0.45" Pilot Length; 1610 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 1" Length Through Bore; 2-1/4" Bolt Circle Diameter; No Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
导向直
2.875英寸 | 73.025毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-5/8 英寸 | 13 To 44 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米
螺栓分布圆名义直
2.25英寸 | 57.15毫米
导向长
0.45英寸 | 11.43毫米
外径
3 英寸 | 76.2 毫米