MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
S25-10
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
描述
MASTERDRIVE S25-10
4-1/4" Outside Diameter; Bushed; 4-1/8" Pilot Diameter; 0.685" Pilot Length; 2517 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 1-3/4" Length Through Bore; 3-1/4" Bolt Circle Diameter; No Keyway
制造商部件号
S25-10
BDI部件号
656867
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/S25-10/p/656867
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806372051226
重量 / Kilogram
1.135
Product Group - BDI
M02194
轮毂类型
Weld-On Hub
安装形式
Bushed
衬套类型
Taper Lock
衬套尺寸(如加衬套)
2517
是否有键槽
No
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1/2-13 Tapped Hole
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Weld-On
制造商货号
S25-10
重量/磅
2.5
详细描述
4-1/4" Outside Diameter; Bushed; 4-1/8" Pilot Diameter; 0.685" Pilot Length; 2517 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 1-3/4" Length Through Bore; 3-1/4" Bolt Circle Diameter; No Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
导向长
0.685英寸 | 17.399毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-11/16 英寸 | 13 To 68 毫米
螺栓分布圆名义直
3.25英寸 | 82.55毫米
导向直
4.125英寸 | 104.775毫米
外径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
内圈长
1.75英寸 | 44.45毫米