DODGE
DODGE
SDS-A QD HUB
DODGE DODGE
描述
DODGE SDS-A QD HUB
3-1/2" Outside Diameter; Bushed; 3-1/2" Pilot Diameter; SDS Bushing Size; QD Bushing; Steel; 3/4" Length Through Bore; 2.6" Bolt Circle Diameter; No Keyway
制造商部件号
SDS-A QD HUB
BDI部件号
269437
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/SDS-A-QD-HUB/p/269437
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475899227
重量 / Kilogram
0.549
Product Group - BDI
M02194
轮毂类型
Weld-On Hub
安装形式
Bushed
衬套类型
QD
衬套尺寸(如加衬套)
SDS
是否有键槽
No
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1/4-20 NC Tapped Hole | 3 Tapped Hole | Used With Fan Rotor - Pulley - Plate Sprocket - Impeller - Agitator
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Weld-On
制造商货号
SDS-A QD HUB
制造商内部编号
228468
重量/磅
1.3
详细描述
3-1/2" Outside Diameter; Bushed; 3-1/2" Pilot Diameter; SDS Bushing Size; QD Bushing; Steel; 3/4" Length Through Bore; 2.6" Bolt Circle Diameter; No Keyway
内圈长
0.75英寸 | 19.05毫米
螺栓分布圆名义直
2.6英寸 | 66.04毫米
导向长
0英寸 | 0毫米
导向直
3.5英寸 | 88.9毫米
外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2 英寸 | 24 To 42 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米