MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
SF-A
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
描述
MASTERDRIVE SF-A
5" Outside Diameter; Bushed; 5" Pilot Diameter; SF Bushing Size; QD Bushing; Steel; 1-1/4" Length Through Bore; 3-7/8" Bolt Circle Diameter; No Keyway
制造商部件号
SF-A
BDI部件号
657017
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/SF-A/p/657017
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806372051417
重量 / Kilogram
1.816
Product Group - BDI
M02194
轮毂类型
Weld-On Hub
安装形式
Bushed
衬套类型
QD
衬套尺寸(如加衬套)
SF
是否有键槽
No
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3/8-16 Tapped Hole
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Weld-On
制造商货号
SF-A
重量/磅
4
详细描述
5" Outside Diameter; Bushed; 5" Pilot Diameter; SF Bushing Size; QD Bushing; Steel; 1-1/4" Length Through Bore; 3-7/8" Bolt Circle Diameter; No Keyway
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米
导向长
0英寸 | 0毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-15/16 英寸 | 28 To 65 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
5 英寸 | 127 毫米
导向直
5英寸 | 127毫米
螺栓分布圆名义直
3.875英寸 | 98.425毫米