MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
SK-A
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR SK-A
4-3/8" Outside Diameter; Bushed; 4-3/8" Pilot Diameter; SK Bushing Size; QD Bushing; Steel; 1-1/4" Length Through Bore; 3-5/16" Bolt Circle Diameter; No Keyway
制造商部件号
SK-A
BDI部件号
611319
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/SK-A/p/611319
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950040646
重量 / Kilogram
1.36
Product Group - BDI
M02194
轮毂类型
Weld-On Hub
安装形式
Bushed
衬套类型
QD
衬套尺寸(如加衬套)
SK
是否有键槽
No
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5/16-18 Tapped Hole | 3 Tapped Hole | Used With Plate Steel Sprocket
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Weld-On
制造商货号
SK-A
制造商内部编号
SK-A
重量/磅
3
详细描述
4-3/8" Outside Diameter; Bushed; 4-3/8" Pilot Diameter; SK Bushing Size; QD Bushing; Steel; 1-1/4" Length Through Bore; 3-5/16" Bolt Circle Diameter; No Keyway
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
4.375 英寸 | 111.125 毫米
螺栓分布圆名义直
3.313英寸 | 84.15毫米
导向直
4.375英寸 | 111.125毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-5/8 英寸 | 14 To 60 毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米
导向长
0英寸 | 0毫米