MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
SPH-23 2 3/16
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR SPH-23 2 3/16
2-3/16" Bore; 10" Outside Diameter; Finished Bore; 4-1/2" Pilot Diameter; 4-1/2" Pilot Length; Steel; 5-11/16" Length Through Bore; Keyway
制造商部件号
SPH-23 2 3/16
BDI部件号
611396
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/SPH-23-2-3-16/p/611396
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950330440
重量 / Kilogram
11.134
Product Group - BDI
M02194
轮毂类型
Shear Pin Hub
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Used With Sprocket
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Shear Pin
制造商货号
SPH-23 2 3/16
制造商内部编号
SPH-23 2 3
重量/磅
23.92
详细描述
2-3/16" Bore; 10" Outside Diameter; Finished Bore; 4-1/2" Pilot Diameter; 4-1/2" Pilot Length; Steel; 5-11/16" Length Through Bore; Keyway
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米
导向直
4.5英寸 | 114.3毫米
内圈长
5.688英寸 | 144.475毫米
导向长
4.5英寸 | 114.3毫米
外径
10 英寸 | 254 毫米