MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
SPH-27 S/B
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR SPH-27 S/B
15-1/2" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 7" Pilot Diameter; 7" Pilot Length; Steel; 8-11/16" Length Through Bore; Keyway
制造商部件号
SPH-27 S/B
BDI部件号
611405
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/SPH-27-S-B/p/611405
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950049670
重量 / Kilogram
42.141
Product Group - BDI
M02194
轮毂类型
Shear Pin Hub
安装形式
Minimum Plain Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Hub Bore Range 3-9/16 To 4 | Used With Sprocket
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Shear Pin
制造商货号
SPH-27 S/B
制造商内部编号
SPH-27 S/B
重量/磅
96.52
详细描述
15-1/2" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 7" Pilot Diameter; 7" Pilot Length; Steel; 8-11/16" Length Through Bore; Keyway
内圈长
8.688英寸 | 220.675毫米
外径
15.5 英寸 | 393.7 毫米
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米
导向长
7英寸 | 177.8毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
导向直
7英寸 | 177.8毫米