MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
SPH-29 4 15/16
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR SPH-29 4 15/16
4-15/16" Bore; 17-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; 8-1/2" Pilot Diameter; 8-3/4" Pilot Length; Steel; 10-11/16" Length Through Bore; Keyway
制造商部件号
SPH-29 4 15/16
BDI部件号
611410
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/SPH-29-4-15-16/p/611410
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950049724
重量 / Kilogram
63.764
Product Group - BDI
M02194
轮毂类型
Shear Pin Hub
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Used With Sprocket
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Shear Pin
制造商货号
SPH-29 4 15/16
制造商内部编号
SPH-29 4 1
重量/磅
145
详细描述
4-15/16" Bore; 17-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; 8-1/2" Pilot Diameter; 8-3/4" Pilot Length; Steel; 10-11/16" Length Through Bore; Keyway
孔径
4.938 英寸 | 125.425 毫米
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米
导向直
8.5英寸 | 215.9毫米
外径
17.5 英寸 | 444.5 毫米
内圈长
10.688英寸 | 271.475毫米
导向长
8.75英寸 | 222.25毫米