https://www.bdiexpress.com/medias/INDGGMHBXXXX-V-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJneE5TODVPREExTmpFeE9UVTRNekF5TDBsT1JFZEhUVWhDV0ZoWVdGOVdYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0ZTQ2NTM4NDcwMTAxMDQ5MzJjZWQxYWQzOGU1Njc2ZmJmZmM0Njk3YWI4NGFhZDEwMDk5YWJhOGNhYzM3YTFm
G & G MANUFACTURING
G & G MANUFACTURING
V 7/8 ; 000100145
G & G MANUFACTURING G & G MANUFACTURING
描述
G & G MANUFACTURING V 7/8 ; 000100145
Weld-On Hub; 7/8" Bore; 1-7/16" Outside Diameter; Finished Bore; 1-1/8" Pilot Diameter; 7/16" Pilot Length; Steel; 1-3/16" Length Through Bore; Keyway
制造商部件号
V 7/8 ; 000100145
BDI部件号
21531566
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/V-7-8-;-000100145/p/21531566
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
M02194
轮毂类型
Weld-On Hub
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
V Series
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Weld-On
重量/磅
0.25
详细描述
Weld-On Hub; 7/8" Bore; 1-7/16" Outside Diameter; Finished Bore; 1-1/8" Pilot Diameter; 7/16" Pilot Length; Steel; 1-3/16" Length Through Bore; Keyway
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
导向直
1.125英寸 | 28.575毫米
导向长
0.438英寸 | 11.125毫米
内圈长
1.188英寸 | 30.175毫米
外径
1.438 英寸 | 36.525 毫米