https://www.bdiexpress.com/medias/INDGGMHBXXXX-W-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJnek9DODVPREExTmpFeU1USXlNVFF5TDBsT1JFZEhUVWhDV0ZoWVdGOVhYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0MmM1NWM2ZTc3NjYxNTMwNzQ0OWVkODc3MjExMGE2NGIxOTk3MWI2NjJlNmEyZDY5NmIzZjJhYmM4NjI3MDQ1
G & G MANUFACTURING
G & G MANUFACTURING
W 3/4 ; 000200125
G & G MANUFACTURING G & G MANUFACTURING
描述
G & G MANUFACTURING W 3/4 ; 000200125
Weld-On Hub; 3/4" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; 1-5/8" Pilot Diameter; 7/16" Pilot Length; Steel; 1-7/16" Length Through Bore; Keyway
制造商部件号
W 3/4 ; 000200125
BDI部件号
21531572
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/W-3-4-;-000200125/p/21531572
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.28
Product Group - BDI
M02194
轮毂类型
Weld-On Hub
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
W Series
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Weld-On
重量/磅
0.83
详细描述
Weld-On Hub; 3/4" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; 1-5/8" Pilot Diameter; 7/16" Pilot Length; Steel; 1-7/16" Length Through Bore; Keyway
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
导向直
1.625英寸 | 41.275毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
内圈长
1.438英寸 | 36.525毫米
导向长
0.438英寸 | 11.125毫米