MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
WA12
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR WA12
2-7/8" Outside Diameter; Bushed; 2-1/2" Pilot Diameter; 3/8" Pilot Length; 1215 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 1-1/2" Length Through Bore; 1-7/8" Bolt Circle Diameter; No Keyway
制造商部件号
WA12
BDI部件号
612725
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/WA12/p/612725
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950040226
重量 / Kilogram
0.567
Product Group - BDI
M02194
轮毂类型
Weld-On Hub
安装形式
Bushed
衬套类型
Taper Lock
衬套尺寸(如加衬套)
1215
是否有键槽
No
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Used With Fan Rotor - Pulley - Plate Sprocket - Impeller - Agitator
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Weld-On
制造商货号
WA12
制造商内部编号
WA12
重量/磅
1.3
详细描述
2-7/8" Outside Diameter; Bushed; 2-1/2" Pilot Diameter; 3/8" Pilot Length; 1215 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 1-1/2" Length Through Bore; 1-7/8" Bolt Circle Diameter; No Keyway
导向长
0.375英寸 | 9.525毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
导向直
2.5英寸 | 63.5毫米
外径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
螺栓分布圆名义直
1.875英寸 | 47.625毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/4 英寸 | 13 To 32 毫米