MASTERDRIVE
MASTERDRIVE
WA35
MASTERDRIVE MASTERDRIVE
描述
MASTERDRIVE WA35
6-3/4" Outside Diameter; Bushed; 6-1/4" Pilot Diameter; 1" Pilot Length; 3535 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 3-1/2" Length Through Bore; 4.83" Bolt Circle Diameter; No Keyway
制造商部件号
WA35
BDI部件号
657136
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/WA35/p/657136
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0806372051332
重量 / Kilogram
5.902
Product Group - BDI
M02194
轮毂类型
Weld-On Hub
安装形式
Bushed
衬套类型
Taper Lock
衬套尺寸(如加衬套)
3535
是否有键槽
No
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1/2-13 Tapped Hole
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Weld-On
制造商货号
WA35
重量/磅
13
详细描述
6-3/4" Outside Diameter; Bushed; 6-1/4" Pilot Diameter; 1" Pilot Length; 3535 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 3-1/2" Length Through Bore; 4.83" Bolt Circle Diameter; No Keyway
外径
6.75 英寸 | 171.45 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米
导向直
6.25英寸 | 158.75毫米
衬套孔径范围
1-3/16 To 3-15/16 英寸 | 31 To 100 毫米
导向长
1英寸 | 25.4毫米
螺栓分布圆名义直
4.83英寸 | 122.682毫米