MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
XT40 X 2-15/16 MTO
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR XT40 X 2-15/16 MTO
Weld-On Hub; 2-15/16" Bore; 7-3/4" Outside Diameter; Finished; 7-3/4" Pilot Diameter; Cast Iron; 2-13/16" Length Through Bore; 6-1/8" Bolt Circle Diameter; Keyway
制造商部件号
XT40 X 2-15/16 MTO
BDI部件号
24072026
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/XT40-X-2-15-16-MTO/p/24072026
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02194
轮毂类型
Weld-On Hub
安装形式
Finished
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Cast Iron
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Weld-On
详细描述
Weld-On Hub; 2-15/16" Bore; 7-3/4" Outside Diameter; Finished; 7-3/4" Pilot Diameter; Cast Iron; 2-13/16" Length Through Bore; 6-1/8" Bolt Circle Diameter; Keyway
导向直
7.75英寸 | 196.85毫米
导向长
0英寸 | 0毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
外径
7.75 英寸 | 196.85 毫米
内圈长
2.813英寸 | 71.45毫米
螺栓分布圆名义直
6.125英寸 | 155.575毫米