TSUBAKI
TSUBAKI
XTH80
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI XTH80
Weld-On Hub; 14.94" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 14-5/8" Pilot Diameter; Steel; 3-7/16" Length Through Bore; 12-7/8" Bolt Circle Diameter; Keyway
制造商部件号
XTH80
BDI部件号
920416
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E8%BD%AE%E6%AF%82/XTH80/p/920416
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223043322
重量 / Kilogram
34.322
Product Group - BDI
M00134
轮毂类型
Weld-On Hub
安装形式
Minimum Plain Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
是否有键槽
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Mounting Hole
类别 - BDI
Hubs
名称
Hub
关键字串
Weld-On
重量/磅
75.6
详细描述
Weld-On Hub; 14.94" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 14-5/8" Pilot Diameter; Steel; 3-7/16" Length Through Bore; 12-7/8" Bolt Circle Diameter; Keyway
内圈长
3.438英寸 | 87.325毫米
导向长
2.438英寸 | 61.925毫米
外径
14.94 英寸 | 379.476 毫米
螺栓分布圆名义直
12.875英寸 | 327.025毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
导向直
14.625英寸 | 371.475毫米