https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXADAPTR-CWS-LWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJoaU1DOHhNRFV3TnpVek5UVTRNVEl4TkM5SlRrUllXRmhCUkVGUVZGSmZRMWRUWDB4WFUwaFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI2NGM4Yjg0MzU0YWM2YTNiNGI3ZWQzN2FhOGZhOTdjMWNkYjY2Y2NmNTdhYWJlZTY2ZGMyNGUwMWQxMjdhYWQ
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
H-208 X 1-1/4
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING H-208 X 1-1/4
1-1/4" Bore; 1.22" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-8 Locknut; MB-8 Lockwasher/Lockplate
制造商部件号
H-208 X 1-1/4
BDI部件号
199583
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/H-208-X-1-1-4/p/199583
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075012294
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
B02222
断面
Complete Adapter with Sleeve
防松螺母件编号
KM-8
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-8
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Tapered Threaded Sleeve | Metric Adapter Sleeves for Shafts with Inch Dimensions
详细描述
1-1/4" Bore; 1.22" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-8 Locknut; MB-8 Lockwasher/Lockplate
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米