ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
H 209
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING H 209
Adapter Sleeve; 40MM Bore; 33MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM 9 Locknut; MB 9 Lockwasher
制造商部件号
H 209
BDI部件号
23989799
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/H-209/p/23989799
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410090149
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
B02222
断面
Complete Adapter with Sleeve
防松螺母件编号
KM 9
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB 9
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Adapters
名称
Adapter Sleeve
关键字串
Bearing
重量/磅
0.5
详细描述
Adapter Sleeve; 40MM Bore; 33MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM 9 Locknut; MB 9 Lockwasher
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
内圈长
1.299英寸 | 33毫米