https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-24010952-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJnMll5OHhNRE00T1RNM01UUTFNelEzTUM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNalF3TVRBNU5USmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGZkZmJjMDc4NTBhOWM4Mzc2YmM5MjRkYzM0N2UzMjc3ZDVjYWFiMmQwODE5NDJkMTBhMjZmNmE0MDQ4MjMzNw
ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
H 2305
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING H 2305
Adapter Sleeve; 20MM Bore; 35MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM 5 Locknut; MB 5 Lockwasher
制造商部件号
H 2305
BDI部件号
24010952
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/H-2305/p/24010952
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410089297
重量 / Kilogram
0.087
Product Group - BDI
B02222
断面
Complete Adapter with Sleeve
防松螺母件编号
KM 5
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB 5
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Adapters
名称
Adapter Sleeve
关键字串
Bearing
重量/磅
0.19
详细描述
Adapter Sleeve; 20MM Bore; 35MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM 5 Locknut; MB 5 Lockwasher
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
内圈长
1.378英寸 | 35毫米