https://www.bdiexpress.com/medias/INDSNLXXXXXX-ADPTR-ASSY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJoak5TOHhNRE15TkRJNU9UQXlNak0yTmk5SlRrUlRUa3hZV0ZoWVdGaGZRVVJRVkZKZlFWTlRXVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YWM4MjA4YWQ4OTg3NTFmZjhiMjY2ZTU1NDFiNzVhNjA0YzM0ZGYzYmEwZWRhOWRjM2FjMzY2N2M2ZTk5ODY3Mg
STANDARD LOCKNUT
STANDARD LOCKNUT
H 3034 X 150 MM
STANDARD LOCKNUT STANDARD LOCKNUT
描述
STANDARD LOCKNUT H 3034 X 150 MM
150MM Bore; 101MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KML-34 Locknut; MBL-34 Lockwasher/Lockplate
制造商部件号
H 3034 X 150 MM
BDI部件号
657377
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/H-3034-X-150-MM/p/657377
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0073753307714
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B02222
断面
Complete Adapter with Sleeve
防松螺母件编号
KML-34
锁紧垫圈/锁止板 件号
MBL-34
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Tapered Threaded Sleeve
类别 - BDI
Adapter Assembly
名称
Adapter Sleeve
关键字串
Bearing
制造商货号
H 3034 X 150 MM
制造商内部编号
26269
详细描述
150MM Bore; 101MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KML-34 Locknut; MBL-34 Lockwasher/Lockplate
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
内圈长
3.976英寸 | 101毫米