ROLLWAY BEARING
ROLLWAY BEARING
H 3044 OH
ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING
描述
ROLLWAY BEARING H 3044 OH
Adapter Sleeve; 200MM Bore; 126MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; HM3044 Locknut; MS3044 Lockwasher
制造商部件号
H 3044 OH
BDI部件号
24009383
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/H-3044-OH/p/24009383
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637410089839
重量 / Kilogram
10.3
Product Group - BDI
B02222
断面
Complete Adapter with Sleeve
防松螺母件编号
HM3044
锁紧垫圈/锁止板 件号
MS3044
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Adapters
名称
Adapter Sleeve
关键字串
Bearing
重量/磅
22.71
详细描述
Adapter Sleeve; 200MM Bore; 126MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; HM3044 Locknut; MS3044 Lockwasher
内圈长
4.961英寸 | 126毫米
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米