CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
H-3264 X 12
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING H-3264 X 12
12" Bore; 10.371" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve
制造商部件号
H-3264 X 12
BDI部件号
199685
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/H-3264-X-12/p/199685
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075015103
重量 / Kilogram
39.4
Product Group - BDI
B02222
断面
Complete Adapter with Sleeve
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Tapered Threaded Sleeve | Metric Adapter Sleeves for Shafts with Inch Dimensions
详细描述
12" Bore; 10.371" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve
孔径
12 英寸 | 304.8 毫米
内圈长
10.371英寸 | 263.423毫米