NTN
NTN
H2309X
NTN NTN
描述
NTN H2309X
Adapter Sleeve, Bearing; 40MM Bore; 50MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; A2309X Sleeve; AN-09 Locknut; AW-09X Lockwasher
制造商部件号
H2309X
BDI部件号
1219573
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/H2309X/p/1219573
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359078947
重量 / Kilogram
0.29
Product Group - BDI
B02222
断面
Complete Adapter with Sleeve
套筒件编号
A2309X
防松螺母件编号
AN-09
锁紧垫圈/锁止板 件号
AW-09X
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lock Washer | Tapered Threaded Sleeve
类别 - BDI
Adapters
名称
Adapter Sleeve
关键字串
Bearing
重量/磅
0.61729
详细描述
Adapter Sleeve, Bearing; 40MM Bore; 50MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; A2309X Sleeve; AN-09 Locknut; AW-09X Lockwasher
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
内圈长
1.969英寸 | 50毫米