https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXADAPTR-CWS-LWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJoaU1DOHhNRFV3TnpVek5UVTRNVEl4TkM5SlRrUllXRmhCUkVGUVZGSmZRMWRUWDB4WFUwaFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI2NGM4Yjg0MzU0YWM2YTNiNGI3ZWQzN2FhOGZhOTdjMWNkYjY2Y2NmNTdhYWJlZTY2ZGMyNGUwMWQxMjdhYWQ
NSK
NSK
H2316
NSK NSK
描述
NSK H2316X ; 轴承配件/紧定套
Adapter Sleeve, Bearing; 70MM Bore; 78MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-16 Locknut; MB-16 Lockwasher/Lockplate
制造商部件号
H2316
BDI部件号
17759480
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/H2316/p/17759480
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176535468
重量 / Kilogram
1.3
Product Group - BDI
B02222
断面
Complete Adapter with Sleeve
防松螺母件编号
KM-16
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-16
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lock Washer | Tapered Threaded Sleeve
类别 - BDI
Adapters
名称
Adapter Sleeve
关键字串
Bearing
详细描述
Adapter Sleeve, Bearing; 70MM Bore; 78MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-16 Locknut; MB-16 Lockwasher/Lockplate
内圈长
3.071英寸 | 78毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米