https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXADAPTR-CWS-LWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJoaU1DOHhNRFV3TnpVek5UVTRNVEl4TkM5SlRrUllXRmhCUkVGUVZGSmZRMWRUWDB4WFUwaFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI2NGM4Yjg0MzU0YWM2YTNiNGI3ZWQzN2FhOGZhOTdjMWNkYjY2Y2NmNTdhYWJlZTY2ZGMyNGUwMWQxMjdhYWQ
NSK
NSK
H2324
NSK NSK
描述
NSK H2324 ; 轴承配件/紧定套
Adapter Sleeve, Bearing; 110MM Bore; 112MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-24 Locknut; MB-24 Lockwasher/Lockplate
制造商部件号
NSK H2324
BDI部件号
1188938
详情
319.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/H2324/p/1188938
单价(不含税)
¥319.00 / 套
¥791.00 / 套 BDIExpress
¥791.00 / 套 BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176535567
重量 / Kilogram
2.9
Product Group - BDI
B02222
断面
Complete Adapter with Sleeve
防松螺母件编号
KM-24
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-24
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lock Washer | Tapered Threaded Sleeve
类别 - BDI
Adapters
名称
Adapter Sleeve
关键字串
Bearing
详细描述
Adapter Sleeve, Bearing; 110MM Bore; 112MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-24 Locknut; MB-24 Lockwasher/Lockplate
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
内圈长
4.409英寸 | 112毫米