https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXADAPTR-CWS-LWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJoaU1DOHhNRFV3TnpVek5UVTRNVEl4TkM5SlRrUllXRmhCUkVGUVZGSmZRMWRUWDB4WFUwaFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI2NGM4Yjg0MzU0YWM2YTNiNGI3ZWQzN2FhOGZhOTdjMWNkYjY2Y2NmNTdhYWJlZTY2ZGMyNGUwMWQxMjdhYWQ
CHINA DOMESTIC
CHINA DOMESTIC
H3124
CHINA DOMESTIC CHINA DOMESTIC
描述
国产 H3124 ; 轴承配件/紧定套
Bearing Adapter Sleeve; 110MM Bore; 88MM Length Thru Bore; KM-24 Locknut; MB-24 Lockwasher/Lockplate
制造商部件号
国产 H3124
BDI部件号
25125821
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/H3124/p/25125821
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B02222
名称
Sleeve
关键字串
Adapter Bearing
产品明细
Bearing Adapter Sleeve
产品规格
110MM Bore; 88MM Length Thru Bore; KM-24 Locknut; MB-24 Lockwasher/Lockplate
详细描述
Bearing Adapter Sleeve; 110MM Bore; 88MM Length Thru Bore; KM-24 Locknut; MB-24 Lockwasher/Lockplate