NTN
NTN
H3134
NTN NTN
描述
NTN H3134 ; 轴承配件/紧定套
Adapter Sleeve, Bearing; 150MM Bore; 122MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; A3134 Sleeve; AN-34 Locknut; AW-34 Lockwasher
制造商部件号
H3134
BDI部件号
1219698
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/H3134/p/1219698
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359079883
重量 / Kilogram
8.159
Product Group - BDI
B02222
断面
Complete Adapter with Sleeve
套筒件编号
A3134
防松螺母件编号
AN-34
锁紧垫圈/锁止板 件号
AW-34
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lock Washer | Tapered Threaded Sleeve
类别 - BDI
Adapters
名称
Adapter Sleeve
关键字串
Bearing
重量/磅
18.47474
详细描述
Adapter Sleeve, Bearing; 150MM Bore; 122MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; A3134 Sleeve; AN-34 Locknut; AW-34 Lockwasher
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
内圈长
4.803英寸 | 122毫米