NSK
NSK
HA317
NSK NSK
描述
NSK HA317
Adapter Sleeve, Bearing; 2-15/16" Bore; 2.48" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-17 Locknut; MB-17 Lockwasher/Lockplate
制造商部件号
HA317
BDI部件号
17759143
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/HA317/p/17759143
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176717949
重量 / Kilogram
1.12
Product Group - BDI
B02222
断面
Complete Adapter with Sleeve
防松螺母件编号
KM-17
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-17
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lock Washer | Tapered Threaded Sleeve | Metric Adapter Sleeves for Shafts with Inch Dimensions
类别 - BDI
Adapters
名称
Adapter Sleeve
关键字串
Bearing
详细描述
Adapter Sleeve, Bearing; 2-15/16" Bore; 2.48" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-17 Locknut; MB-17 Lockwasher/Lockplate
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
内圈长
2.48英寸 | 63毫米