NTN
NTN
HE309X
NTN NTN
描述
NTN HE309X
Adapter Sleeve, Bearing; 1-1/2" Bore; 1.535" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; A309X Sleeve; AN-09 Locknut; AW-09X Lockwasher
制造商部件号
HE309X
BDI部件号
1219829
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/HE309X/p/1219829
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359069662
重量 / Kilogram
0.275
Product Group - BDI
B02222
断面
Complete Adapter with Sleeve
套筒件编号
A309X
防松螺母件编号
AN-09
锁紧垫圈/锁止板 件号
AW-09X
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Adapters
名称
Adapter Sleeve
关键字串
Bearing
重量/磅
0.54675
详细描述
Adapter Sleeve, Bearing; 1-1/2" Bore; 1.535" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; A309X Sleeve; AN-09 Locknut; AW-09X Lockwasher
内圈长
1.535英寸 | 38.989毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米