NTN
NTN
HE3132
NTN NTN
描述
NTN HE3132
Adapter Sleeve, Bearing; 5-1/2" Bore; 4.685" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; A3132 Sleeve; AN-32 Locknut; AW-32 Lockwasher
制造商部件号
HE3132
BDI部件号
17147717
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/HE3132/p/17147717
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359069730
重量 / Kilogram
7.46
Product Group - BDI
B02222
断面
Complete Adapter with Sleeve
套筒件编号
A3132
防松螺母件编号
AN-32
锁紧垫圈/锁止板 件号
AW-32
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Adapters
名称
Adapter Sleeve
关键字串
Bearing
重量/磅
16.90946
详细描述
Adapter Sleeve, Bearing; 5-1/2" Bore; 4.685" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; A3132 Sleeve; AN-32 Locknut; AW-32 Lockwasher
内圈长
4.685英寸 | 118.999毫米
孔径
5.5 英寸 | 139.7 毫米