https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFADAPTR-OH-LCKNT-H-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJneE5pOHhNREl6TlRNNE5ESXpOREF4TkM5SlRrUlRTMFpCUkVGUVZGSmZUMGhmVEVOTFRsUmZTRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTZhMDE0MmU5OTU0MmNlNTJiYzNhYTNlZDFiNzM5NWYyMGUyZGMxMTQwMzVlZTUxM2YwZDZlOWNmYTIzNTBlZQ
SKF
SKF
OH 2356 H
SKF SKF
描述
SKF OH 2356 H
Bearing Adapter Sleeve; 260MM Bore; 224MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; HM-56T Locknut; MB-56 Lockwasher/Lockplate
制造商部件号
OH 2356 H
BDI部件号
1260375
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/OH-2356-H/p/1260375
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571071992
重量 / Kilogram
26.96
Product Group - BDI
B02222
断面
Complete Adapter with Sleeve
防松螺母件编号
HM-56T
锁紧垫圈/锁止板 件号
MB-56
英寸 - 公制
Metric
其它特点
For Oil Injection
类别 - BDI
Adapters
名称
Adapter Sleeve
关键字串
Bearing
重量/磅
59.52
详细描述
Bearing Adapter Sleeve; 260MM Bore; 224MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; HM-56T Locknut; MB-56 Lockwasher/Lockplate
孔径
10.236 英寸 | 260 毫米
内圈长
8.819英寸 | 224毫米