https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMADAPTR-SNP-LCKPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnNFpDOHhNREl6TlRNNE5UWXhNREkzTUM5SlRrUlVTVTFCUkVGUVZGSmZVMDVRWDB4RFMxQk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjVjNWI1OTdkZjRmMTFkZjZkNTYxMWU4ZDY0NDE1NTlkNGMxYzFlMTRmMGNhMDRjNDc5NWZlNjM0NjUyYWI5ZA
TIMKEN
TIMKEN
SNP-3084 X 15 3/4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SNP-3084 X 15 3/4
Bearing Adapter Sleeve; 15-3/4" Bore; 8.488" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-3084 Sleeve Part Number; N-084 Locknut; P-84 Lockwasher/Lockplate
制造商部件号
SNP-3084 X 15 3/4
BDI部件号
1373396
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/SNP-3084-X-15-3-4/p/1373396
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796153837
重量 / Kilogram
79.379
Product Group - BDI
B02222
断面
Complete Adapter with Sleeve
套筒件编号
S-3084
防松螺母件编号
N-084
锁紧垫圈/锁止板 件号
P-84
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Adapters
名称
Adapter Sleeve
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Adapter Sleeve; 15-3/4" Bore; 8.488" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-3084 Sleeve Part Number; N-084 Locknut; P-84 Lockwasher/Lockplate
内圈长
8.488英寸 | 215.595毫米
孔径
15.75 英寸 | 400.05 毫米