https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMADAPTR-SNP-LCKPLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnNFpDOHhNREl6TlRNNE5UWXhNREkzTUM5SlRrUlVTVTFCUkVGUVZGSmZVMDVRWDB4RFMxQk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjVjNWI1OTdkZjRmMTFkZjZkNTYxMWU4ZDY0NDE1NTlkNGMxYzFlMTRmMGNhMDRjNDc5NWZlNjM0NjUyYWI5ZA
TIMKEN
TIMKEN
SNP-3196 X 18
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SNP-3196 X 18
Bearing Adapter Sleeve; 18" Bore; 12.714" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-3196 Sleeve Part Number; N-096 Locknut; P-96 Lockwasher/Lockplate
制造商部件号
SNP-3196 X 18
BDI部件号
1373424
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/SNP-3196-X-18/p/1373424
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796307667
重量 / Kilogram
95.254
Product Group - BDI
B02222
断面
Complete Adapter with Sleeve
套筒件编号
S-3196
防松螺母件编号
N-096
锁紧垫圈/锁止板 件号
P-96
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Adapters
名称
Adapter Sleeve
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Adapter Sleeve; 18" Bore; 12.714" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-3196 Sleeve Part Number; N-096 Locknut; P-96 Lockwasher/Lockplate
孔径
18 英寸 | 457.2 毫米
内圈长
12.714英寸 | 322.936毫米