![SNP3064-1108](/medias/INDDODADAPTR-SNP-LWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJneFl5OHhNRFkyTURjNU5UQTRPRGt5Tmk5SlRrUkVUMFJCUkVGUVZGSmZVMDVRWDB4WFUwaFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGVlZmMyMjU1ZDJlMjM2Y2E4YjY1NjZiMTQ1ODEyNTI0YjU3NDVmYTQxNmYxNTJiNjYwM2Q0OGI5NGVlMTM3ZmQ)
![SNP3064-1108](/medias/INDDODADAPTR-SNP-LWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJneFl5OHhNRFkyTURjNU5UQTRPRGt5Tmk5SlRrUkVUMFJCUkVGUVZGSmZVMDVRWDB4WFUwaFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGVlZmMyMjU1ZDJlMjM2Y2E4YjY1NjZiMTQ1ODEyNTI0YjU3NDVmYTQxNmYxNTJiNjYwM2Q0OGI5NGVlMTM3ZmQ)
DODGE
DODGE
SNP3064-1108
DODGE DODGE
描述
DODGE SNP3064-1108
Bearing Adapter Sleeve; 11-1/2" Bore; 6.94" Len Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; Sleeve; Nut; Washer
制造商部件号
SNP3064-1108
BDI部件号
244185
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/SNP3064-1108/p/244185
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475930890
重量 / Kilogram
29.937
Product Group - BDI
B02222
断面
Complete Adapter with Sleeve
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Sleeve | Nut | Washer | For Spherical Roller Bearing
类别 - BDI
Adapters
名称
Adapter Sleeve
关键字串
Bearing
制造商内部编号
43583
重量/磅
80.5
详细描述
Bearing Adapter Sleeve; 11-1/2" Bore; 6.94" Len Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; Sleeve; Nut; Washer
孔径
11.5 英寸 | 292.1 毫米
内圈长
6.94英寸 | 176.276毫米