https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODADAPTR-SNP-LWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJneFl5OHhNRFkyTURjNU5UQTRPRGt5Tmk5SlRrUkVUMFJCUkVGUVZGSmZVMDVRWDB4WFUwaFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGVlZmMyMjU1ZDJlMjM2Y2E4YjY1NjZiMTQ1ODEyNTI0YjU3NDVmYTQxNmYxNTJiNjYwM2Q0OGI5NGVlMTM3ZmQ
DODGE
DODGE
SNP3072-1308
DODGE DODGE
描述
DODGE SNP3072-1308
Bearing Adapter Sleeve; 13-1/2" Bore; 7.57" Len Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; Sleeve; Nut; Washer
制造商部件号
SNP3072-1308
BDI部件号
244209
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/SNP3072-1308/p/244209
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475932252
重量 / Kilogram
39.009
Product Group - BDI
B02222
断面
Complete Adapter with Sleeve
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Sleeve | Nut | Washer | For Spherical Roller Bearing
类别 - BDI
Adapters
名称
Adapter Sleeve
关键字串
Bearing
制造商内部编号
43638
重量/磅
83.2
详细描述
Bearing Adapter Sleeve; 13-1/2" Bore; 7.57" Len Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; Sleeve; Nut; Washer
内圈长
7.57英寸 | 192.278毫米
孔径
13.5 英寸 | 342.9 毫米