TIMKEN
TIMKEN
SNW-112 X 2 1/16
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SNW-112 X 2 1/16
Bearing Adapter Sleeve; 2.062" Bore; 2.649" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-112 Sleeve Part Number; AN-12 Locknut; W-12 Lockwasher/Lockplate
制造商部件号
SNW-112 X 2 1/16
BDI部件号
17201467
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/SNW-112-X-2-1-16/p/17201467
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796146587
重量 / Kilogram
0.544
Product Group - BDI
B02222
断面
Complete Adapter with Sleeve
套筒件编号
S-112
防松螺母件编号
AN-12
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-12
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Adapters
名称
Adapter Sleeve
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Adapter Sleeve; 2.062" Bore; 2.649" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-112 Sleeve Part Number; AN-12 Locknut; W-12 Lockwasher/Lockplate
内圈长
2.649英寸 | 67.285毫米
孔径
2.062 英寸 | 52.375 毫米