https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXADAPTR-CWS-LWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJoaU1DOHhNRFV3TnpVek5UVTRNVEl4TkM5SlRrUllXRmhCUkVGUVZGSmZRMWRUWDB4WFUwaFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI2NGM4Yjg0MzU0YWM2YTNiNGI3ZWQzN2FhOGZhOTdjMWNkYjY2Y2NmNTdhYWJlZTY2ZGMyNGUwMWQxMjdhYWQ
EBC
EBC
SNW 120 X 3-7/16
EBC EBC
描述
EBC SNW 120 X 3-7/16
Bearing Adapter Sleeve; 3-7/16" Bore; 3.971" Length Thru Bore; S-120 Sleeve; AN-20 Locknut; W-20 Lockwasher/Lockplate
制造商部件号
SNW 120 X 3-7/16
BDI部件号
25098684
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/SNW-120-X-3-7-16/p/25098684
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 10 |
BDI- 美国 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B02222
名称
Sleeve
关键字串
Adapter Bearing
产品明细
Bearing Adapter Sleeve
产品规格
3-7/16" Bore; 3.971" Length Thru Bore; S-120 Sleeve; AN-20 Locknut; W-20 Lockwasher/Lockplate
详细描述
Bearing Adapter Sleeve; 3-7/16" Bore; 3.971" Length Thru Bore; S-120 Sleeve; AN-20 Locknut; W-20 Lockwasher/Lockplate