https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXADAPTR-CWS-LWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJoaU1DOHhNRFV3TnpVek5UVTRNVEl4TkM5SlRrUllXRmhCUkVGUVZGSmZRMWRUWDB4WFUwaFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI2NGM4Yjg0MzU0YWM2YTNiNGI3ZWQzN2FhOGZhOTdjMWNkYjY2Y2NmNTdhYWJlZTY2ZGMyNGUwMWQxMjdhYWQ
WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
SNW 13 X 2-5/16 ADAPTER
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS SNW 13 X 2-5/16 ADAPTER
2-5/16" Bore; 2.1" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-13 Sleeve; N-13 Locknut; W-13 Lockwasher/Lockplate
制造商部件号
SNW 13 X 2-5/16 ADAPTER
BDI部件号
968682
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/SNW-13-X-2-5-16-ADAPTER/p/968682
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968181354
重量 / Kilogram
0.544
Product Group - BDI
B02222
断面
Complete Adapter with Sleeve
套筒件编号
S-13
防松螺母件编号
N-13
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-13
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Lock Washer | Tapered Threaded Sleeve | For Narrow Width Bearing
类别 - BDI
Adapters
名称
Adapter Sleeve
关键字串
Bearing
制造商货号
SNW 13 x 2-5/16
详细描述
2-5/16" Bore; 2.1" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-13 Sleeve; N-13 Locknut; W-13 Lockwasher/Lockplate
孔径
2.313 英寸 | 58.75 毫米
内圈长
2.1英寸 | 53.34毫米