https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXADAPTR-CWS-LWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJoaU1DOHhNRFV3TnpVek5UVTRNVEl4TkM5SlRrUllXRmhCUkVGUVZGSmZRMWRUWDB4WFUwaFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI2NGM4Yjg0MzU0YWM2YTNiNGI3ZWQzN2FhOGZhOTdjMWNkYjY2Y2NmNTdhYWJlZTY2ZGMyNGUwMWQxMjdhYWQ
WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
SNW 138 X 6-15/16 ADAPTER
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS SNW 138 X 6-15/16 ADAPTER
6-15/16" Bore; 6.758" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-138 Sleeve; AN-38 Locknut; W-38 Lockwasher/Lockplate
制造商部件号
SNW 138 X 6-15/16 ADAPTER
BDI部件号
968793
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/SNW-138-X-6-15-16-ADAPTER/p/968793
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968193852
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B02222
断面
Complete Adapter with Sleeve
套筒件编号
S-138
防松螺母件编号
AN-38
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-38
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Lock Washer | Tapered Threaded Sleeve | For Wider Bearing
类别 - BDI
Adapters
名称
Adapter Sleeve
关键字串
Bearing
制造商货号
SNW 138 x 6-15/16
详细描述
6-15/16" Bore; 6.758" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-138 Sleeve; AN-38 Locknut; W-38 Lockwasher/Lockplate
孔径
6.938 英寸 | 176.225 毫米
内圈长
6.758英寸 | 171.653毫米