https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXADAPTR-CWS-LWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJoaU1DOHhNRFV3TnpVek5UVTRNVEl4TkM5SlRrUllXRmhCUkVGUVZGSmZRMWRUWDB4WFUwaFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI2NGM4Yjg0MzU0YWM2YTNiNGI3ZWQzN2FhOGZhOTdjMWNkYjY2Y2NmNTdhYWJlZTY2ZGMyNGUwMWQxMjdhYWQ
WHITTET-HIGGINS
WHITTET-HIGGINS
SNW 18 X 3-3/16 ADAPTER
WHITTET-HIGGINS WHITTET-HIGGINS
描述
WHITTET-HIGGINS SNW 18 X 3-3/16 ADAPTER
3-3/16" Bore; 2.646" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-18 Sleeve; AN-18 Locknut; W-18 Lockwasher/Lockplate
制造商部件号
SNW 18 X 3-3/16 ADAPTER
BDI部件号
968747
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/SNW-18-X-3-3-16-ADAPTER/p/968747
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 8 |
BDI- 美国 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0751968181835
重量 / Kilogram
1.306
Product Group - BDI
B02222
断面
Complete Adapter with Sleeve
套筒件编号
S-18
防松螺母件编号
AN-18
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-18
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Lock Washer | Tapered Threaded Sleeve | For Narrow Width Bearing
类别 - BDI
Adapters
名称
Adapter Sleeve
关键字串
Bearing
制造商货号
SNW 18 x 3-3/16
重量/磅
7.485
详细描述
3-3/16" Bore; 2.646" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-18 Sleeve; AN-18 Locknut; W-18 Lockwasher/Lockplate
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
内圈长
2.646英寸 | 67.208毫米