https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXADAPTR-CWS-LWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJoaU1DOHhNRFV3TnpVek5UVTRNVEl4TkM5SlRrUllXRmhCUkVGUVZGSmZRMWRUWDB4WFUwaFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI2NGM4Yjg0MzU0YWM2YTNiNGI3ZWQzN2FhOGZhOTdjMWNkYjY2Y2NmNTdhYWJlZTY2ZGMyNGUwMWQxMjdhYWQ
TIMKEN
TIMKEN
SNW-3044 X 7 15/16
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SNW-3044 X 7 15/16
7-15/16" Bore; 5.13" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-3044 Sleeve; N-044 Locknut; W-044 Lockwasher/Lockplate
制造商部件号
SNW-3044 X 7 15/16
BDI部件号
1373593
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/SNW-3044-X-7-15-16/p/1373593
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796146747
重量 / Kilogram
11.068
Product Group - BDI
B02222
断面
Complete Adapter with Sleeve
套筒件编号
S-3044
防松螺母件编号
N-044
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-044
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Tapered Threaded Sleeve | Pull Type
详细描述
7-15/16" Bore; 5.13" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-3044 Sleeve; N-044 Locknut; W-044 Lockwasher/Lockplate
内圈长
5.13英寸 | 130.302毫米
孔径
7.938 英寸 | 201.625 毫米