https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXADAPTR-CWS-LWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJoaU1DOHhNRFV3TnpVek5UVTRNVEl4TkM5SlRrUllXRmhCUkVGUVZGSmZRMWRUWDB4WFUwaFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI2NGM4Yjg0MzU0YWM2YTNiNGI3ZWQzN2FhOGZhOTdjMWNkYjY2Y2NmNTdhYWJlZTY2ZGMyNGUwMWQxMjdhYWQ
SKF
SKF
SNW 7X1.3/16
SKF SKF
描述
SKF SNW 7X1.3/16
1-3/16" Bore; 1.459" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-07 Sleeve; N-07 Locknut; W-07 Lockwasher/Lockplate
制造商部件号
SNW 7X1.3/16
BDI部件号
1266716
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/SNW-7X1-3-16/p/1266716
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576673368
重量 / Kilogram
0.181
Product Group - BDI
B02222
断面
Complete Adapter with Sleeve
套筒件编号
S-07
防松螺母件编号
N-07
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-07
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Tapered Threaded Sleeve
详细描述
1-3/16" Bore; 1.459" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-07 Sleeve; N-07 Locknut; W-07 Lockwasher/Lockplate
内圈长
1.459英寸 | 37.059毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米