https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNADAPTR-SNW-LWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxMjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJoaFpDOHhNRFF5TmpFeU5qZzJNRE14T0M5SlRrUk9WRTVCUkVGUVZGSmZVMDVYWDB4WFUwaFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDFkOWJkYzM4ZDQ1OWEwYTQyZWE3MjYxZmI5MDFlOGY5NDA3YjkxYTI0MDdhMDlhOTI4NjE0YzczZWMwZDAzZDg
NTN
NTN
SNW15X2.7/16
NTN NTN
描述
NTN SNW15X2.7/16
Adapter Sleeve, Bearing; 2-7/16" Bore; 2.296" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-15 Sleeve; AN-15 Locknut; W-15 Lockwasher
制造商部件号
SNW15X2.7/16
BDI部件号
1230420
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/SNW15X2-7-16/p/1230420
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359188851
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B02222
断面
Complete Adapter with Sleeve
套筒件编号
S-15
防松螺母件编号
AN-15
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-15
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Lock Washer | Tapered Threaded Sleeve
类别 - BDI
Adapters
名称
Adapter Sleeve
关键字串
Bearing
详细描述
Adapter Sleeve, Bearing; 2-7/16" Bore; 2.296" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-15 Sleeve; AN-15 Locknut; W-15 Lockwasher
内圈长
2.296英寸 | 58.318毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米