https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXADAPTR-CWS-LWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM1TDJoaU1DOHhNRFV3TnpVek5UVTRNVEl4TkM5SlRrUllXRmhCUkVGUVZGSmZRMWRUWDB4WFUwaFNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI2NGM4Yjg0MzU0YWM2YTNiNGI3ZWQzN2FhOGZhOTdjMWNkYjY2Y2NmNTdhYWJlZTY2ZGMyNGUwMWQxMjdhYWQ
BCC PRODUCTS
BCC PRODUCTS
SNW34 X 5-15/16
BCC PRODUCTS BCC PRODUCTS
描述
BCC PRODUCTS SNW34 X 5-15/16
Adapter Sleeve, Bearing; 5-15/16" Bore; 4.847" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-34 Sleeve; AN-34 Locknut; W-34 Lockwasher/Lockplate
制造商部件号
SNW34 X 5-15/16
BDI部件号
21431510
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%85%8D%E4%BB%B6/%E9%9B%86%E7%BA%BF%E5%99%A8/%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/SNW34-X-5-15-16/p/21431510
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
27.61
Product Group - BDI
B02222
断面
Complete Adapter with Sleeve
套筒件编号
S-34
防松螺母件编号
AN-34
锁紧垫圈/锁止板 件号
W-34
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Lock Washer | Tapered Threaded Sleeve
类别 - BDI
Adapters
名称
Adapter Sleeve
关键字串
Bearing
详细描述
Adapter Sleeve, Bearing; 5-15/16" Bore; 4.847" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-34 Sleeve; AN-34 Locknut; W-34 Lockwasher/Lockplate
孔径
5.938 英寸 | 150.825 毫米
内圈长
4.847英寸 | 123.114毫米