https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-CL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJoa1l5OHhNRE0wTnpJME5USTBNRE0xTUM5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3NWQzZWQ4Y2ZiNmYwNzlkMTMzYTU2NTE1N2UyNTZjYzFiMWY4YTExMjlmNjU5OTQ5NTc4NzNkMzBlMjc0MjM1
TSUBAKI
TSUBAKI
0290SPCL02
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 0290SPCL02
Chain Link; 12B Chain Size; Cottered 19.05MM Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.8MM Plate Thickness; 16.1MM Plate Height; 5.72MM Pin Diameter; Curved; 5.72MM Pin Diameter
制造商部件号
0290SPCL02
BDI部件号
17034277
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/0290SPCL02/p/17034277
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
M02122
链规格
12B
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 12B Chain Size; Cottered 19.05MM Chain Pitch; Standard; 1 Strand; Carbon Steel; 12.07MM Roller Diameter; 11.68MM Roller Width; 1.8MM Plate Thickness; 16.1MM Plate Height; 5.72MM Pin Diameter; Curved; 5.72MM Pin Diameter
滚轮宽
0.46英寸 | 11.68毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
板厚度
0.071 英寸 | 1.8 毫米
销轴直径
0.225 英寸 | 5.72 毫米
滚轮直
0.475英寸 | 12.07毫米
板高
0.634 英寸 | 16.1 毫米