https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTCHNLKX-CL-1-COT-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJoa1l5OHhNRE0wTnpJME5USTBNRE0xTUM5SlRrUlZVMVJEU0U1TVMxaGZRMHhmTVY5RFQxUmZVMVJFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3NWQzZWQ4Y2ZiNmYwNzlkMTMzYTU2NTE1N2UyNTZjYzFiMWY4YTExMjlmNjU5OTQ5NTc4NzNkMzBlMjc0MjM1
TSUBAKI
TSUBAKI
06B C/L
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 06B C/L
Chain Link; 06B Chain Size; Cottered; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Curved; 3.28MM Pin Diameter
制造商部件号
06B C/L
BDI部件号
23259786
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/06B-C-L/p/23259786
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02122
链规格
06B
基本结构
Cottered
部件
Connecting Link
链条系列
Standard
列数
1
材料
Carbon Steel
内部特点
No
链条类型
ISO
价格单位
EA
订购倍数
1
最低订购量
1
板型
Curved
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Link
关键字串
Chain
详细描述
Chain Link; 06B Chain Size; Cottered; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; Carbon Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.3MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Curved; 3.28MM Pin Diameter
滚轮直
0.25英寸 | 6.35毫米
板高
0.323 英寸 | 8.2 毫米
滚轮宽
0.225英寸 | 5.72毫米
销轴直径
0.129 英寸 | 3.28 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
板厚度
0.051 英寸 | 1.3 毫米