https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCHNXXX-1-RVT-STD-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJoaVlTOHhNRFF4T0RZMU5EZzNNVFU0TWk5SlRrUllXRmhEU0U1WVdGaGZNVjlTVmxSZlUxUkVYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NTg0OGRiMGY2Njc3NzM5YWY0YmRlMzdjM2IyNGNiMjgwMjE5ZDQ5ODMxNGE1Y2FhMTVmZjEwNzhkMzA4MDli
MAXCO CHAIN
MAXCO CHAIN
06B RIV 304SS HI-MAX 10FT BX
MAXCO CHAIN MAXCO CHAIN
描述
MAXCO CHAIN 06B RIV 304SS HI-MAX 10FT BX
Roller Chain; 06B Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.25MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Curved; 3.28MM Pin Diameter
制造商部件号
06B RIV 304SS HI-MAX 10FT BX
BDI部件号
453836
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E9%93%BE/06B-RIV-304SS-HI-MAX-10FT-BX/p/453836
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0821002000429
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
M02290
链规格
06B
基本结构
Riveted
部件
Chain
链条系列
Standard
列数
1
材料
304 Stainless Steel
内部特点
Corrosion Resistant
链条类型
ISO
价格单位
FT
订购倍数
10
最低订购量
10
板型
Curved
其它特点
Hi-Max Series
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Chain
名称
Chain
关键字串
Roller
制造商货号
06B RIV 304SS HI-MAX 10FT BX
制造商内部编号
06BSSHMRB
重量/磅
0.26
详细描述
Roller Chain; 06B Chain Size; Riveted; 9.525MM Chain Pitch; Standard Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ISO; 6.35MM Roller Diameter; 5.72MM Roller Width; 1.25MM Plate Thickness; 8.2MM Plate Height; Curved; 3.28MM Pin Diameter
销轴直径
0.129 英寸 | 3.28 毫米
滚轮直
0.25英寸 | 6.35毫米
板厚度
0.049 英寸 | 1.25 毫米
滚轮宽
0.225英寸 | 5.72毫米
板高
0.323 英寸 | 8.2 毫米
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米